Intercambiador de calor de doble tubo corrugado de acero inoxidable APV 316

Intercambiador de calor de doble tubo corrugado de acero inoxidable APV 316

Intercambiador de Calor de Doble Tubo Corrugado de Acero Inoxidable APV 316. Entradas/salidas: (2) abrazaderas triples de 4-1/2 pulg., (2) línea S de 2-1/2 pulg., (2) puertos de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto (ACN17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM4136B
  • Fabricante: APV
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de doble tubo corrugado de acero inoxidable APV 316
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente