Intercambiador de calor de marco y placas Alfa Laval M20 - 1153 pies cuadrados

Intercambiador de calor de marco y placas Alfa Laval M20 - 1153 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas y marcos Alfa Laval. Modelo: M20-MWFD. Número de serie: 30107-99757. MAWP: 150/250 PSI a 230F. MDMT: -20 °F a 150/250 PSI. Año: 2004. Área: 1153 pies cuadrados. A-Dim: 618 mm con (65) CASS de 0,60 mm. Pedido: 27436. PO: 2-028. Certificado por Alfa Laval – Richmond, VA EE. UU. Puertos: (6) 8 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LKBA401A
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M20-MWFD
  • Número de serie: 30107-99757
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de marco y placas Alfa Laval M20 - 1153 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente