Intercambiador de calor de placas - 56 pies cuadrados Pie.

Intercambiador de calor de placas - 56 pies cuadrados Pie.

Intercambiador de calor de placas. Número de placas de acero inoxidable: 15. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 56 pies cuadrados. Dimensiones aproximadas de la superficie de intercambio de calor de la placa: 12 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto. Dimensiones de entrada/salida: Producto en: 2-1/2 pulg. salida de producto: 3 pulg. entrada de condensado: 3 pulg. salida de condensado: 2-1/2 pulg. (4) accesorios Acme. Diámetro del orificio de la ventana. 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: largo 2 pies 5-1/4 pulg. x ancho 2 pies ½ pulg. x alto 5 pies 2-1/2 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1762.3
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas - 56 pies cuadrados Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente