Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller

Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller

1991 Intercambiador de calor de placas Accu-Therm Paul Mueller. Modelo: AT161B-10 S/S. Número de serie: 101176-3. Acero inoxidable 316L. MAWP: 75 psi a 150 °F; vapor. Placas: 30. Dimensiones del paquete de placas: 10 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto. Área de superficie de transferencia de calor: Aprox. 173,33 pies cuadrados (8) 3 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea Q. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.JMB247a.10
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: AT161B-10 S/S
  • Número de serie: 101176-3
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente