Intercambiador de calor de placas AGC ProFlow - 1550 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas AGC ProFlow - 1550 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas AGC ProFlow. Modelo: A65. S/N: 00209. Presión máxima: 150 PSI. Año: 2000. Placas y tirantes de acero inoxidable. Número de platos: 186. Los platos miden aproximadamente 24 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto. Superficie aproximada: 1.550 pies cuadrados. Puertos: 8,25 pulg. ID. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCSC888.50
  • Fabricante: AGC Engineering
  • Modelo: A65
  • Número de serie: 209
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 1550
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 186
  • Descripción de entradas y salidas: Ports: 8.25 in
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 67
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Intercambiador de calor de placas AGC ProFlow - 1550 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente