Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 1723 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 1723 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo: H10-FMC. Modelo actual: Tetra-Pack C10-SH. S/N: 4239. Placas de acero inoxidable: (255). Superficie de transferencia de calor: aprox. 1723 pies cuadrados. Presión máxima de trabajo: 145 psig. Temperatura máxima de trabajo: 285 °F. Puertos de extremo fijo: (2) 3 pulg. de diámetro. Entradas ACME. Entradas de divisores: (2) 3 pulgadas de diámetro. CUMBRE. Salidas: (3) 3 pulg. de diámetro. ACME, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. CUMBRE. Puertos terminales: (2) 4 pulg. de diámetro. CUMBRE. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 97 pulgadas de alto (ACN830).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDAF531.79
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: H10-FMC
  • Número de serie: 4239
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 1723
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 255
  • Número de divisores: 2
  • MAWP (PSI a temperatura): 145 psig @ 285 °F
  • Descripción de entradas y salidas: Fixed end ports: (2) 3 in. dia. ACME inlets. Dividers Inlets: (2) 3 in dia. ACME. Outlets: (3) 3 in. dia. ACME, (1) 2-1/2 in. dia. ACME. Terminal ports: (2) 4 in. dia. ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 135
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 97
  • ACN: 830
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 1723 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente