Intercambiador de calor de placas Alfa Laval 2003 sin usar

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval 2003 sin usar

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval 2003 sin usar. Modelo: M10BFG. Número de serie: 30105-71779. (117) Placas de acero inoxidable. Superficie de calefacción: aprox. 297,1 pies cuadrados MAWP: 100 psi a 230 °F. MDMT: -20 °F a 100 psi. Pase único. Entradas/salidas: (4) puertos de 4 pulg. de diámetro (8) con pernos de fijación de 5/8 pulg. de diámetro a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulg. Adecuado para aplicaciones industriales y HVAC con aire limpio y homogéneo. , líquidos libres de sólidos. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GPS004.
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M10BFG
  • Número de serie: 30105-71779
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval 2003 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente