Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 24 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 24 pies cuadrados. Pie.

2001 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo: M6-MFG. (18) placas en total. Superficie de transferencia de calor: 24 pies cuadrados. MAWP 150 PSI a 250°F. MDMT: -20°F a 150 PSI. Entradas/salidas: 2 pulgadas. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 2 pies, 6 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (H13).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDPK636.4
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M6-MFG
  • Número de serie: 30105-59411
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 24 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente