Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 675 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 675 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo: H10-FMC. Modelo actual: Tetra-Pak C10-SH. S/N: 4237. Placas de acero inoxidable: (110). Superficie de transferencia de calor: aprox. 675 pies cuadrados. Presión máxima de trabajo: 145 psig. Temperatura máxima de trabajo: 285 °F. Puertos de extremo fijo: (1) 3 pulg. de diámetro. Entrada ACME, (1) 3 pulg. de diámetro. Salida ACME. Divisor: (1) 3 pulg. de diámetro. Entrada ACME, (2) 3 pulg. de diámetro. Salida ACME. Puertos finales móviles: (1) 3 pulg. de diámetro. Entrada ACME, (1) 3 pulg. de diámetro. Salida ACME. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 34-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (ACN620).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDAF532.42a
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: H10-FMC (Tetra Pak C10-SH)
  • Número de serie: 4237
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 675
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 110
  • Número de divisores: 1
  • Número de secciones: 2
  • Descripción de entradas y salidas: Fixed end ports: (1) 3 in. dia. ACME inlet, (1) 3 in. dia. ACME outlet. Divider: (1) 3 in. dia. ACME inlet, (2) 3 in. dia. ACME outlet. Movable end ports: (1) 3 in. dia. ACME inlet, (1) 3 in. dia. ACME outlet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 34.5
  • Altura (pulgadas): 100
  • ACN: 620
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 675 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente