Intercambiador de calor de placas Alfa Laval

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval

2000 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo M10-MFG. Número de serie 30106-89039. Número de trabajo ALV: 500305, CRN: L4642.5. Con 26 platos. MAWP 150 psi a 320 F. Mín. Temperatura del metal de diseño -20 F a 150 psi. Pies cuadrados totales: 56,83. Entradas/salidas: 4 pulg. Dimensión A: 116 mm. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 38-3/4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX001.
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M10-MFG
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente