Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M6 - 31 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M6 - 31 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M6 2001 con base de acero inoxidable. Modelo: M6-MFG. (23) placas de acero inoxidable. Área de superficie de transferencia de calor de placa individual: 7-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto. Área de superficie total de transferencia de calor: 31,26 pies cuadrados MAWP: 150 psi a 230 ºF. MDMT: -20 ºF a 150 psi. Entradas/salidas: (4) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones del intercambiador de calor: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie ¾ pulgadas de ancho x 3 pies de alto. Dimensiones totales de la placa: 9-5/8 pulgadas de ancho x 2 pies 5-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 4 pies 4 ½ pulg. de alto (ACN30).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0838.6
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M6-MFG
  • Número de serie: 30105-58840
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M6 - 31 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente