Intercambiador de calor de placas Alfa Laval serie M6 - 42 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval serie M6 - 42 pies cuadrados. Pie.

2001 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M6. Modelo: M6 - MFG. PO no: 73066. (31) Placas de acero inoxidable 316. Área de superficie de transferencia de calor de placa individual: 7-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto. Área de superficie total de transferencia de calor: 42,18 pies cuadrados MAWP: 150 psi a 300 °F. MDMT: -20ºF a 150 psi. Entradas/salidas: (4) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones del intercambiador de calor: 1 pie 10 ¼ pulgadas de largo x 1 pie ¾ pulgadas de ancho x 3 pies 3/8 pulgadas de alto. Dimensiones totales de la placa: 9-5/8 pulgadas de ancho x 2 pies 5-1 /2 pulg. de alto. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 4 pies 4 ¼ pulg. de alto (ACN36).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0836.6
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M6-MFG
  • Número de serie: 30105-58845
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval serie M6 - 42 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente