Intercambiador de calor de placas Alfa Laval

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval

1992 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo: A15-BFL, S/N: 66767, PO#: 26786, National Board No: 6109. Placas de titanio: (55). Superficie de transferencia de calor: 443 pies cuadrados. Juntas de nitrilo. Presión de diseño: 100 psi. Temperaturas de diseño: 230 °F máx., - 5 °F mín. Capacidad: 26,4 galones. Puertos de extremos fijos: (4) 6 pulgadas. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto. Medios utilizados anteriormente: Lado caliente: 26,6 Kathene, Lado frío: Agua.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF572.3
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: A15-BFL
  • Número de serie: 66767
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente