Intercambiador de calor de placas Alfa Laval sin usar

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval sin usar

2005 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval sin usar. Modelo: M6-MDFG. Número de serie: 30108-94610. (44) Placas de acero inoxidable. Superficie de calentamiento: aprox. MAWP de 61,78 pies cuadrados: 150 psi a 230 °F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Doble pase. Entradas/salidas: (6) macho roscado de 2 pulg. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GPS011.
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M6-MDFG
  • Número de serie: 30108-94610
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente