Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten

Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten

1998 Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten. Modelo SIGMA 108. S/N B980289-101, P/N: 4-108-GBH-153-002. 316 Placas de acero inoxidable: Cantidad: 153. Área de superficie de transferencia de calor: Aprox. 1,524 pies cuadrados. Presión de diseño: 300 psig. Temperatura de diseño: 300 °F. Temperatura mínima: 32 °F. Presión de prueba: 450 psi. Puertos de extremo fijo: (4) 8 pulg. Dimensiones totales: 70 pulg. de largo x 33-1/2 pulg. de ancho x 82 pulg. de alto. Enfríe 752 gpm de aceite de 250 °F a 155 °F, usando 1,600 gpm de El glicol entra a 130 °F y sale a 152,7 °F. La sección de aceite tuvo una caída de presión de 4 psi y la sección de glicol tuvo una caída de presión de 9 psi.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 105.VTI01.15
  • Fabricante: Schmidt
  • Modelo: Sigma 108
  • Número de serie: B980289-101
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente