Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar

Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar

Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar. Modelo: Sigma X29. Número de serie: B980069-302. (30) Placas de acero inoxidable 316 de doble pared (0,4/0,4 mm). Superficie de calentamiento: aprox. 106.66 pies cuadrados. Presión de diseño frío/calor: 150 psi. Temperatura de diseño frío/calor: 230 °F. MDMT caliente/frío: 32 °F. Presión de prueba: 225 psi. Entradas/salidas: (4) 4-1/2 pulg. de diámetro. puertos con (8) 5/8 pulg. de diámetro. pernos de fijación a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulg. Adecuado para aplicaciones industriales y HVAC con líquidos limpios, homogéneos y libres de sólidos. Dimensiones totales: 3 pies. Largo x 1 pie. 9-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies. 8 pulgadas de alto (ACN90). MODA
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSFM206.
  • Fabricante: API Schmidt Bretten
  • Modelo: Sigma X29
  • Número de serie: B980069-302
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas API Schmidt-Bretten 1998 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente