Intercambiador de calor de placas APV - 106 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV - 106 pies cuadrados

2001 Intercambiador de Calor de Placas APV. Modelo: SR6GL. S/N: 29441. Dwg: 4.29441.001 F. Número de placas de acero inoxidable: 18. Superficie de transferencia de calor: aproximadamente 106 pies cuadrados. MAWP: 250 psig a 250 °F. MDMT: 0 °F a 250 psig. Presión de prueba: 375 psig. Dimensiones máximas/mínimas del paquete de placas: 12-1/2 pulg. y 12-1/4 pulg. Puertos de extremo fijo: (3) 4 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Puertos de extremos móviles: (1) puerto bridado de 4 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR8010.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR6GL
  • Número de serie: 29441
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV - 106 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente