Intercambiador de calor de placas APV - 1200 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV - 1200 pies cuadrados

1990 Intercambiador de Calor de Placas APV. Modelo: CR5 HIDRÁULICO. S/N: 22839. Materiales de construcción: acero inoxidable 316 y 304. Número de placas: 223. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 1200 pies cuadrados. Instalado originalmente en una planta de helados de Jerseymaid, se usó originalmente en un proceso de múltiples pasadas para una mezcla de helado al 14% que fluía a 60 gpm, con agua. y glicol utilizado como medio de calentamiento y enfriamiento. Presión máxima de funcionamiento 225 psi. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 3 pies de ancho x 8 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 450.HDVI184.181a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: CR5 HYDRAULIC
  • Número de serie: 22839
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV - 1200 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente