Intercambiador de calor de placas APV

Intercambiador de calor de placas APV

Intercambiador de calor APV con tanque aislado de glicol, Junta Nacional de Intercambiador de Calor 1351, Tipo L9RGNM GS25 1997, S/N 33312.1, 120 placas de 26 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto, lado caliente: 300 psi a 150 F a -20 F, frío Lado: 300 psi a 150 F a -20 F, prueba de 450 psi, diámetro de apriete 24,39 pulg. máximo 24,04 pulg. mínimo, 9 pulg. Conexiones, con barra de unión del marco recubierta de epoxi que absorbe la placa soldada con láser de amoníaco/glicol montada sobre patín, incluido el evaporador sistema inundado con controles, tarea para enfriar 660,440 lbs/hr de propilenglicol de 30 F a 20 F utilizando 21,128 lbs/hr de R717, dimensiones del patín 11 pies L 86 pulgadas W x 102 pulgadas H, dimensiones del tanque de glicol - 12 pies H con base de 4 pies x 4 pies y entrada de brida de 8 pulgadas de DI y 15 pulgadas de DE, salida de brida de 6 pulgadas de DI de 12-1/2 pulgadas de DI con seis medidores de temperatura de 120 °C en tubería externa de acero dulce.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 195.GR973.50
  • Fabricante: APV
  • Modelo: l9RGNMGS75
  • Número de serie: 33312.1
Detalles del enfriador de glicol
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente