Intercambiador de calor de placas APV - 3034 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV - 3034 pies cuadrados

1992 Intercambiador de Calor de Placas APV. Modelo: SR950. Número de serie: 26337-1. Nat'l Bd: 4997. Capacidad de flujo nominal: 1400 gpm. Capacidad nominal de transferencia de calor: 8.732.500 Btu/h. Número de placas: 290. Número de divisores: 1. Superficie de transferencia de calor: aprox. 3034 pies cuadrados MAWP: 150 psig a 275 °F. MDMT: 20 °F a 150 psig. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Dimensiones totales: 12 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies de alto (ACN900).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPPX41803.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR950
  • Número de serie: 26337-1
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 3034
  • Capacidad de flujo nominal: 1400
  • Capacidad nominal de transferencia de calor (BTU/HR): 8732500
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 290
  • Número de divisores: 1
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 4997
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 psig @ 275 °F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 8 in. dia. flanged port (product), (1) 8 in. dia. flanged port (media). Outlets: (1) 8 in. dia. flanged port (product), (1) 8 in. dia. flanged port (media)
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 152.5
  • Ancho (pulgadas): 33.5
  • Altura (pulgadas): 84
  • ACN: 900
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
Intercambiador de calor de placas APV - 3034 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente