Intercambiador de calor de placas APV - 3171 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV - 3171 pies cuadrados

1994 Intercambiador de Calor de Placas APV. Modelo: SR95. Número de serie: 28758-1. Nat'l Bd: 5948. Capacidad de flujo nominal: 1650 gpm. Capacidad nominal de transferencia de calor: 14.202.787,5 Btu/h. Número de placas: 292. Número de divisores: 1. Superficie de transferencia de calor: aprox. 3171 pies cuadrados MAWP: 150 psig a 275 °F. MDMT: 20 °F a 150 psig. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Dimensiones totales: 12 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (ACN900).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPPX41801.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR95
  • Número de serie: 28758-1
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 3171
  • Capacidad de flujo nominal: 1650
  • Capacidad nominal de transferencia de calor (BTU/HR): 14202787.5
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 292
  • Número de divisores: 1
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 5948
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 psig @ 275 °F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 8 in. dia. flanged port (product), (1) 8 in. dia. flanged port (media). Outlets: (1) 8 in. dia. flanged port (product), (1) 8 in. dia. flanged port (media)
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 154
  • Ancho (pulgadas): 33.5
  • Altura (pulgadas): 86
  • ACN: 900
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Intercambiador de calor de placas APV - 3171 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente