Intercambiador de calor de placas APV - 834 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV - 834 pies cuadrados

Intercambiador de Calor de Placas APV Crepaco. Modelo: R52. Placas de acero inoxidable: (148). Superficie de transferencia de calor: aprox. 834 pies cuadrados Entradas/Salidas: puertos finales fijos: (2) 3 pulgadas de diámetro. ACME (enchufado), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio I-Line, (1) 2 pulg. de diámetro. Racor S-Line (producto). Divisor #1: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. MNPT (medios de comunicación). Divisor #2: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-Line, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Divisor #3: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-Line (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. MNPT (medios de comunicación). Puertos finales móviles: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) de 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (taponados). Dimensiones totales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT007.45
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R52
  • Número de serie: 863-934
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV - 834 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente