Intercambiador de calor de placas APV

Intercambiador de calor de placas APV

Intercambiador de calor de placas APV. Modelo R56-S, S/N 16926. AGC Engineering Proflow 5 actualizado. Placas de acero inoxidable 316: (95). Sección 1: (61) placas; Sección 2: (21) placas. Sección 3: (13) placas. Superficie de transferencia de calor: Aprox. 467 pies cuadrados Puertos de extremos fijos: (4) Puertos de extremos móviles de 3 pulg.: (4) Puertos del divisor 1 de 3 pulg.: (3) Puertos del divisor 2 de 2-1/2 pulg.: (1) 2-1/2 pulg. 2 pulgadas, (1) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 90.RBD148a.0
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R56-S
  • Número de serie: 16926
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente