Intercambiador de calor de placas APV Crepaco

Intercambiador de calor de placas APV Crepaco

Intercambiador de Calor de Placas APV Crepaco. Modelo: LR9AV. SIN: 28106-1. Nat'l Bd: 5657. Número de placas: 84. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas de 1,100 pies cuadrados: (1) 6 pulgadas de diámetro. puerto (producto), (1) 6 pulg. de diámetro. puerto bridado (vapor). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (condensado), (1) 6 pulg. de diámetro. puerto (producto). Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASAC006.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: LR9AV
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente