Intercambiador de calor de placas APV Crepaco con placas de titanio - 380,72 pies cuadrados Pie.

Intercambiador de calor de placas APV Crepaco con placas de titanio - 380,72 pies cuadrados Pie.

1997 Intercambiador de Calor de Placas APV Crepaco. Modelo: SR350. Número de placas: 89. Material de construcción de las placas: titanio. Superficie de transferencia de calor: aprox. 380.72 pies cuadrados. Volumen de líquido aproximado: 28 galones. MAWP: 150 psig. Temperatura máxima de funcionamiento: 320°F. Entradas/salidas: (4) 3 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 9 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 4 pies 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN205.20
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR350
  • Número de serie: 27272
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV Crepaco con placas de titanio - 380,72 pies cuadrados Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente