Intercambiador de calor de placas APV Crepaco con placas de titanio y acero inoxidable - 478 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV Crepaco con placas de titanio y acero inoxidable - 478 pies cuadrados

Intercambiador de Calor de Placas APV Crepaco. Modelo: R405-S. Cantidad total de placas: 85 (14 son de titanio y 71 son de acero inoxidable 316). Dimensiones de la placa: 3 pies. 9-1/4 pulgadas de largo x 1 pie. 5-1/2 pulg. W. Área de transferencia de calor: aprox. 478 pies cuadrados. El APV R405-S es ideal para la mayoría de las aplicaciones marinas o donde se utiliza agua de mar como agua de refrigeración durante largos períodos de tiempo. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.184
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R405-S
  • Número de serie: 18279
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV Crepaco con placas de titanio y acero inoxidable - 478 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente