Intercambiador de calor de placas APV Crepaco HTST - 3000 GPH

Intercambiador de calor de placas APV Crepaco HTST - 3000 GPH

Intercambiador de calor de placas APV Crepaco HTST. Modelo: CR5. Superficie total aproximada de transferencia de calor: 1490 pies cuadrados (261) 316 placas de acero inoxidable. La aplicación original incluía calentar, regenerar y enfriar 3000 GPH de productos de crema agridulce utilizando 110 GPM de agua caliente y 140 GPM de propilenglicoles como medio. En general, incluye el intercambiador de calor CR5, el tubo de retención de 8 pasos de acero inoxidable y el tanque de equilibrio de acero inoxidable. La aplicación anterior era de 3000 galones por hora. Dimensiones del intercambiador de calor: 11 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB181B.158
  • Fabricante: APV
  • Modelo: CR5
  • Número de serie: D-1498
Detalles del HTST
  • Capacidad de flujo nominal: 3000
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 1490.78
  • Descripción de entradas y salidas: Hydraulic Drive in HX-Inlets/outlets: (8) 4 in. ACME, (5) 3 in. ACME, (1) 3 in. S-line. Stainless Steel 8-Pass Holding Tube-Inlets/outlets: (2) 3 in. ACME, (1) 3 in. FNPT, (1) 2 in. ACME. Stainless Steel Balance Tank-Inlets/outlets: (1) 1ft. 3-3/4 in. port, (1) 5-3/4 in. port, (1) 3-3/4 in. port, (1) 4 in. S-line, (3) 3 in. S-line, (1) 3 in. ACME, (1) 2-1/2 in. S-line, (1) 2-1/4 in. MNPT, (1) 2 in. Sline, (1) 1-1/2 in. ACME.
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 14/7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 139
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 90
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Original application included the heating, regeneration and cooling 300 GPM hot water and 140 GPM propylene glycols as media. Previous application was 3000 Gallons per Hour.
Intercambiador de calor de placas APV Crepaco HTST - 3000 GPH
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente