Intercambiador de calor de placas APV

Intercambiador de calor de placas APV

Intercambiador de calor de placas APV. Modelo: SR95M. Número de serie: 26042-2. Número de placas de acero inoxidable: 119. Superficie de transferencia de calor: aprox. 1,415 pies cuadrados MAWP: 150 psig a 275 °F. MDMT: 5 °F a 150 psig. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Dimensiones totales: 117 pulgadas de largo x 32-1/2 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FECL002.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR95M
  • Número de serie: 26042-2
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente