Intercambiador de calor de placas APV, modelo SR155 S

Intercambiador de calor de placas APV, modelo SR155 S

Intercambiador de calor de placas APV. Modelo: SR155 S, S/N: 26894. Capacidad nominal: 350.000 BTU/hr. MAWP: 150 psi a 300 °F. Placas: 52. Dimensiones del paquete de placas: 9-3/4 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto. Área de superficie: 40 pies cuadrados. Entradas/salidas: (8) 1-1/2 pulgadas en total Dimensiones: 32 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END81581.11a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR155
  • Número de serie: 26894
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV, modelo SR155 S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente