Intercambiador de Calor de Placas APV Modelo SR20

Intercambiador de Calor de Placas APV Modelo SR20

Intercambiador de calor de placas APV. Modelo SR20, número de serie 893-1155. Placas de acero inoxidable: (64). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 107 pies cuadrados. Sección 1: (32) placas; Sección 2: (32) placas. Puertos de extremo fijo: (4) 2 pulg. Puertos de extremo móvil: (4) 2 pulg. Presión de diseño: 70 psi. Temperatura de diseño: 243 °F. Presión de prueba: 105 psi. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX749.3a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR20
  • Número de serie: 893-1155
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de Calor de Placas APV Modelo SR20
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente