Intercambiador de calor de placas APV Paraflow HX Modelo HX - 84 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas APV Paraflow HX Modelo HX - 84 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV. Modelo HX, S/NM/C 988. Placas de acero inoxidable: (52). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 84 pies cuadrados. Presión de diseño: 100 psig. Presión de prueba: 150 psig. Puertos finales fijos: (4) 2 pulgadas. Puertos finales móviles: (4) 2 pulgadas. Puertos terminales: (3) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX750.3a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: HX
  • Número de serie: M/C 988
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV Paraflow HX Modelo HX - 84 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente