Intercambiador de calor de placas APV R56-S

Intercambiador de calor de placas APV R56-S

Intercambiador de Calor de Placas APV R56-S. S/N: 16939. Sección de calefacción: 61 placas. Sección de regeneración: 139 placas. Sección de enfriamiento: 41 placas. Bomba centrífuga Worthington, modelo: D824, S/N: 57377, tamaño: 4x3x8, construcción de materiales: DI, presión de diseño a 100 F: 100 psi, diámetro del impulsor: 6-1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance: 5 hp , 1730 rpm, 230/460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) línea Q de 2 pulgadas de diámetro, (2) línea Q de 3 pulgadas de diámetro. con 7-1/2 pulg. de diámetro. bridas y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación, (1) 4 pulg. de diámetro. con 9 pulg. de diámetro. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Línea Q, (2) 4 pulg. de diámetro. con 9 pulg. de diámetro. bridas y (8) 3/4 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Dimensiones totales: 15 pies 3 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho x 10 pies 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF471.35
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R56-S
  • Número de serie: 16939
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV R56-S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente