Intercambiador de calor de placas APV R57 - 1044 pies cuadrados Pie.

Intercambiador de calor de placas APV R57 - 1044 pies cuadrados Pie.

Intercambiador de calor de placas APV. Modelo: R57. Placas de acero inoxidable: (167). Sección 1: (37) placas, Sección 2: (113) placas, Sección 3: (17) placas. Dimensiones totales de la placa: 1 pie 4 ½ pulg. x 5 pies 1-3/8 pulg. Área de superficie de transferencia de calor medida desde: 1 pie 3 pulg. x 5 pies como aproximadamente 1044 pies cuadrados. Temperatura máxima: 239 °F. Presión máxima: 200 psig. Puertos de extremo fijo: (3) 4 pulg. Puertos de extremo móvil: (3) 4-1/2 pulg. Puertos divisor 1: (2) 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. Puertos divisor 2: ( 1) 2 pulgadas, (1) 2-1/2 pulgadas Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SAF162a.8
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R57
  • Número de serie: 25590
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 1044
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 167
  • Número de secciones: 3
  • MAWP (PSI a temperatura): 200 psig @ 239°F
  • Descripción de entradas y salidas: Fixed end ports: (3) 4 in. Movable end ports: (3) 4-1/2 in. Divider 1 ports: (2) 2-1/2 in., (1) 3 in. Divider 2 ports: (1) 2 in., (1) 2-1/2 in
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 70
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas APV R57 - 1044 pies cuadrados Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente