Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate - 105 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate - 105 pies cuadrados

1995 Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate. Modelo: CT160-MP/38. Número de serie: 30101-13883. Número de placas: 38. Superficie de transferencia de calor: Aprox.: 105 pies cuadrados. MAWP: 145 psi a 140 °F. Volumen: 6 galones. Entradas/salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (GI).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: WJHM006.
  • Fabricante: Cetetherm
  • Modelo: CT160-MP/38
  • Número de serie: 30101-13883
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate - 105 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente