Intercambiador de calor de placas Cherry-Burrell: 12,50 pies cuadrados.

Intercambiador de calor de placas Cherry-Burrell: 12,50 pies cuadrados.

Intercambiador de calor de placas Cherry-Burrell. Modelo: 4PBL. (30) Placas intercambiadoras de calor total. Dimensiones totales de la placa: 5-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto. Área de superficie de transferencia de calor por placa: 3-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto. Transferencia de calor total: 12,50 pies cuadrados. Presión de trabajo: 240 psig. Entradas/salidas: (2) Tri-clamps de 2 pulgadas, (2) puertos de 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 2 pies 1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN161.6
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 4PBL
  • Número de serie: 94036XA
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Cherry-Burrell: 12,50 pies cuadrados.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente