Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell ThermaFlex - 665 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell ThermaFlex - 665 pies cuadrados

1990 Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell ThermaFlex. Modelo: 655SB-2. S/N: 2349. Material de la placa de construcción: acero inoxidable 316. Número de placas: 113. Superficie de transferencia de calor: aprox. 665 pies cuadrados. Instalado originalmente en las instalaciones de Campbell's Soup. Inicialmente diseñado para elevar la temperatura de la pasta de tomate (producto) de 35°F a 200°F con una caída de presión de 65 psi y un caudal de 782 lbs/min. Se redujo la temperatura del medio (agua) de 215°F a 174°F con una caída de presión de 20 psi y tenía un caudal de 300 gpm. Peso seco: 3275 libras. Peso inundado: 3,935 lbs. Entradas/salidas: (8) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN204.35
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 655SB-2
  • Número de serie: 2349
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell ThermaFlex - 665 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente