Intercambiador de calor de placas Crepaco CR5 - 1337 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Crepaco CR5 - 1337 pies cuadrados

Intercambiador de Calor de Placas Crepaco. Modelo: CR5. S/N: C-1163. Número de placas de acero inoxidable: 214. Superficie de transferencia de calor: aprox. 1337 pies cuadrados. Puertos finales fijos: (4) 4 pulgadas de diámetro. Entradas divisorias S-Line (4): (8) 2 pulgadas de diámetro. Racores NPT (macho). Salidas: (7) 2 pulg. de diámetro. Racores NPT (macho). Puertos terminales: (4) 4 pulg. de diámetro. Línea S. Bomba de paletas Vickers, motor Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásica. Entradas/salidas: 1 pulg. de diámetro. Puerto NPT (hembra). Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 8 pies 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDAF957.62
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: CR5
  • Número de serie: C-1163
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 1337
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 214
  • Número de divisores: 4
  • Número de secciones: 5
  • Descripción de entradas y salidas: S-Line (4) Divider Inlets: (8) 2 in dia. NPT fittings (male). Outlets: (7) 2 in. dia. NPT fittings (male) Terminal ports: (4) 4 in. dia. S-Line. Vickers Vane Pump Inlet/outlets: 1 in. dia. NPT (female) port. Inlet/outlets: 1 in. dia. NPT (female) port.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 14/7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 140
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 102.5
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Crepaco CR5 - 1337 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente