Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable - 32 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable - 32 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable. Modelo: UF-12H. Número de serie: 66920-1. Número de placas de acero inoxidable: 27. Superficie de transferencia de calor: aprox. 32 pies cuadrados MAWP: 100 psig (frío). MAWP: 150 psig (caliente) a 150° F. Puertos finales fijos: (2) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Conexiones I-Line, (2) conexiones MNPT de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8017.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: UF-12H
  • Número de serie: 66920-1
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable - 32 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente