Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV - 1161 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV - 1161 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV. Modelo: R51. Superficie total de transferencia de calor: 1161 m2. Pie. (219) placas. Dimensiones totales de la placa: 1 pie 4-3/4 pulg. de ancho x 5 pies 1-1/8 pulg. de alto. Área de superficie de transferencia de calor por placa: 1 pie 1 pulg. de ancho x 4 pies 10-3/ 4 pulgadas de alto. (2) Divisores: un divisor tiene (3) entradas/salidas de línea S de 2 ½ pulgadas y el otro tiene (2) entradas/salidas de línea S de 2 ½ pulgadas y (1) 2 pulgadas. Entrada/salida S-line. Entradas/salidas: (8) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0806.60
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R51
  • Número de serie: 20693
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV - 1161 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente