Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV - 470 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV - 470 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV. Modelo: CR5-HYD. S/N: 19385. Número de placas: 84. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable 316. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 470 pies cuadrados. Dimensiones del paquete de placas: 4 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho. Presión máxima de funcionamiento: 225 psi. Volumen del producto: 29,5 galones. El uso anterior implicó la reducción de temperatura de 8000 lbs. por hora de un puré de calabaza utilizando agua y glicol. Entradas/salidas: (8) 3 pulg. de diámetro. triple abrazadera. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 8 pies 5 pulgadas de alto (ACN922-87).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TAFM082.35
  • Fabricante: APV
  • Modelo: CR5-HYD
  • Número de serie: 19385
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 470
  • Capacidad de flujo nominal: 29.5
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 84
  • Número de divisores: 1
  • Número de secciones: 2
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (8) 3 in. dia. tri-clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 101
  • ACN: 922-87
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV - 470 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente