Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV - 125 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV - 125 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV. Modelo: HX, S/N: M/C 2569. Clasificación sanitaria 3A. Placas totales: 95. Área de superficie aproximada: 125 pies cuadrados. Puertos: asiento biselado sanitario de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI156.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: HX
  • Número de serie: M/C 2569
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 125
  • Número de platos: 95
  • Descripción de entradas y salidas: Ports: 2 in. sanitary bevel seat.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 88
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV - 125 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente