Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV. Modelo: HX. Número de serie: 4993-4820. Placas de acero inoxidable: 27. Superficie de transferencia de calor: aprox. 48 pies cuadrados. Puertos finales fijos: (4) accesorios ACME de 2 pulgadas. Divisor 1: (4) accesorios ACME de 2 pulgadas. Divisor 2: (1) conector ACME de 2 pulgadas. Puertos finales móviles: (4) accesorios ACME de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 2 pies de ancho x 5 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD319.18
  • Fabricante: APV
  • Modelo: HX
  • Número de serie: 4993-4820
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente