Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV. Modelo: HMB, S/N: M/C 3608. Sanitario 3-A. Puertos de extremos fijos: (4) 2-1/2 pulgadas. Puertos de extremos móviles: (4) 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI153.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: HMB
  • Número de serie: M/C 3608
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 104
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 71
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente