Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV. Modelo: HX, S/N: MC 12779. Clasificación sanitaria 3-A. Presión de diseño: máx. 100 psi. Puertos de extremos fijos: (4) 2 pulgadas. Puertos de extremos móviles: (4) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWWF01
  • Fabricante: APV
  • Modelo: HX
  • Número de serie: 12779
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente