Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV

Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV. Modelo: HX. S/N: 13779. Construcción de acero inoxidable. (50) Placas de acero inoxidable. Sistema de dos pases. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas de 88,8 pies cuadrados: (4) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios línea S. Salidas: (4) 2 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFC049.10
  • Fabricante: APV
  • Modelo: HX
  • Número de serie: 13779
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente