Intercambiador de calor de placas de ingeniería 95 AGC

Intercambiador de calor de placas de ingeniería 95 AGC

95 Intercambiador de calor de placas de ingeniería AGC. Capacidad: 30-40 gpm, Modelo AR56FS2. S/N 95010. La unidad tiene tres secciones: la Sección Uno tiene 13 placas, la Sección Dos tiene 31 placas y la Sección Tres tiene 33 placas. (6) 3 pulgadas de diámetro. entradas/salidas y (2) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales de entradas/salidas (una por divisor de sección): 73 pulgadas de largo x 22,5 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP509.
  • Fabricante: AGC Engineering
  • Modelo: AR56FS2
  • Número de serie: 95010
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Intercambiador de calor de placas de ingeniería 95 AGC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente