Intercambiador de calor de placas FES - 303 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de placas FES - 303 pies cuadrados. Pie.

1998 Intercambiador de calor de placas FES. Modelo: 8WP-B1-1. Clasificación de tonelaje nominal: 220. Unidad de paso único con 27 placas dobles de acero inoxidable y (1) placa de acero inoxidable en el lado móvil. Aprox. 303 pies cuadrados. MAWP del lado caliente a 185 °F: 150 psig. MAWP del lado frío a 185 °F: 250 psig. MDMT del lado caliente a 150 psi: -20 °F. MDMT del lado frío a 250 psi: -20 °F. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. Brida del lado frío del producto con (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes, (1) 8 pulg. de diámetro. Brida de agua caliente con (8) 3/4 pulg. de diámetro. a través de agujeros. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. Brida del lado caliente del producto con (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes, (1) 8 pulg. de diámetro. Brida de agua fría con (8) 3/4 pulg. de diámetro. a través de agujeros. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR7005.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 8WP-B1-1
  • Número de serie: 34880-1
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Intercambiador de calor de placas FES - 303 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente