Intercambiador de calor de placas FES

Intercambiador de calor de placas FES

1998 Intercambiador de calor de placas FES. Modelo: 12WP-C4-1, S/N: 33828.3. MAWP del lado caliente: 150 psi a 185 °F, MDMT: -20 °F a 150 psig, presión de prueba hidrostática: 225 psig. MAWP del lado frío: 250 psig a 185 °F, MDMT: -20 °F a 250 psig, presión de prueba hidráulica: 375 psig. Placas: acero inoxidable (406) 316. Área total de transferencia de calor: aprox. 5,798 pies cuadrados Entradas/salidas: (4) 12 pulgadas Dimensiones totales: 128 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto. Condiciones de funcionamiento anteriores: Temperatura del caudal de líquido (°F) Delta P (psig) Agua 2.437.158 lb/h 80 - 89,3 11,8 R-717 39.706 lb/h 185 - 90,5 0,3
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 30.AR1.90
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 12WP-C4-1 1998
  • Número de serie: 33828.3
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas FES
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente