Intercambiador de calor de placas GEA FES Systems 4WP-A2-1

Intercambiador de calor de placas GEA FES Systems 4WP-A2-1

2008 Intercambiador de calor de placas GEA FES Systems para servicio de amoníaco/glicol. Modelo: 4WP-A2-1. Nat'l Bd.: 9784. Año: 2008. S/N: G2008000241. Dibujo: 0800241 REVO. Número de trabajo de FES: 08115-16. Cámara MAWP 1: H1 y H3, 150 PSIG a 185F. Cámara MAWP 2: H2 y H4, 250 PSIG a 185F. Cámara MDMT 1: H1 y H3, -20 °F a 150 PSIG. Cámara MDMT 2: H2 y H4, -20 °F a 250 PSIG. Presión de prueba: 195 PSIG, 325 PSIG. Temperatura de funcionamiento: 185 F máx., -20 F min. Platage Dim (L) Max/Min: 9.375 in / 9.25 in. Platage dim basado en: 34 placas de 0,5 MM de espesor. Certificado por APV Products, Heat Transfer-Goldsboro. División GEA. Buque RVS: 20656. Certificado por Refrigeration Valves & Systems Bryan, TX. MAWP 300 PSI a 300F. MDMT -50F a 300 PSI. S/N: 43488. Año: 2008.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASCA310.31
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 4WP-A2-1
  • Número de serie: G2008000241
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas GEA FES Systems 4WP-A2-1
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente