Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-Therm - 400 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-Therm - 400 pies cuadrados

1991 Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-Therm. Modelo: AT40 F-20. Número de serie: 101036-2. Nat'l Bd: 18942. (96) Placas de acero inoxidable 316. Superficie de calefacción: aprox. Longitudes máximas/mínimas del paquete de placas de 400 pies cuadrados: 16,89/16,32 pulg. MAWP: 100 psi a 150 °F. MDMT: 32 °F a 100 psi. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (caliente), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (frío). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (caliente), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (frío). El Accu-Therm es un intercambiador de calor compacto que consta de placas de transferencia de calor en relieve con juntas perimetrales para contener la presión y controlar el flujo de cada medio. Las placas Accu-Therm garantizan una alta eficiencia térmica, una distribución uniforme del fluido, una contaminación mínima y la idoneidad para una clasificación de presión diferencial completa. Disposición de una sola pasada sobre un marco F. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto (ACN93).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP101.9
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: AT40 F-20
  • Número de serie: 101036-2
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-Therm - 400 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente